YAESU(旧スタンダードホライゾン)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)の トランシーバー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)の 本体 トランシーバー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)の 特定小電力/登録局/ガイドシステム
特定小電力トランシーバー(同時通話・交互通話兼用モデル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74132748
品番
SRFD1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
最高水準のIP68相当の防塵・防水性能です。
同時通話中の2人の会話を聞くことができる傍受モード搭載です。(モニター機能)
軽量・コンパクトボディです。
用途
クレーン・重機などの作業誘導を要する連絡に、工場・建設現場などの安全確認を要する現場に、細心の注意・微妙な調整が求められる現場に
トラスコ品番
208-2892
セット内容
リチウムイオンバッテリー(SBR-37LI)、急速充電器(SAD-3715)、ベルトクリップ、PTTケーブル
幅(mm)
60
色
ブラック
高さ(mm)
78
質量(g)
140
奥行(mm)
24
アンテナサイズ(mm)
150
注意
※SRFD1は本体のみで使用することはできません。
※必ずオプションでヘッドセットもしくはタイピンマイクが必要です。