LEDアルミ二ライトFLA-3115F

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74132809 品番FLA-3115F-B(FX)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

携帯に便利なコンパクトサイズを実現した懐中電灯です。
堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです。
強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています。
雨の中でも安心の防滴形です。
また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます。

トラスコ品番226-4658 材質アルミ合金 全長(mm)106 質量(g)47 電源単3形乾電池(1個)別売 外径(Φmm)27 保護等級IPX4 明るさ(Lm)60(強)/18(弱) 最大点灯時間2時間(強)/5時間(弱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする