NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 交通標識(道路/路面/駐車場)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 路面表示標識
プリントノンスリップ(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
74132879
品番
PNSPA-SOCIAL-KCRB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
縞鋼板などの凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
用途
レジ前の列、店舗カウンター前の待機点(ソーシャルディスタンス)の表示に
トラスコ品番
217-9085
材質
基材:アルミニウム、粘着剤:アクリル系、人造砥粒(酸化アルミニウム)
質量(g)
200
縦(mm)
150
横(mm)
610
取付け方法
粘着シール
表示内容
こちらでお待ちください Please Wait Here
引張強度(N/25mm)
147
粘着力(N/25mm)
20