NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 交通標識(道路/路面/駐車場)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 路面表示標識
プリントノンスリップ(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
トラスコ品番
217-9086
注文コード
74132888
品番
PNSPA-SOCIAL-KNKK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
縞鋼板などの凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
用途
レジ前の列、店舗カウンター前の待機点(ソーシャルディスタンス)の表示に
トラスコ品番
217-9086
材質
基材:アルミニウム、粘着剤:アクリル系、人造砥粒(酸化アルミニウム)
質量(g)
200
縦(mm)
150
横(mm)
610
取付け方法
粘着シール
表示内容
間隔を空けてお待ちください Please Keep Your Distance
引張強度(N/25mm)
147
粘着力(N/25mm)
20