環境除菌用ウェットワイパー 除菌ワイパー75 詰替用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード74132994 品番EXV08
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

除菌効果の高い75Vol%エタノールを使用しています。
シワになりにくく丈夫なレーヨン不織布を使用しています。
たっぷり使える280枚巻。
ベトナム自社工場(橋本クロスVN)製。

用途環境表面の除菌に、ドアノブ・手すり・ベッドまわり医療機器の洗浄・除菌に、病院・介護施設等での清掃・除菌に、学校・保育施設等での清掃・除菌に、その他什器・機器・器具類の清掃・除菌に 成分エタノール75Vol% トラスコ品番251-9392 材質レーヨン不織布 質量(kg)1.4 枚数280 シートサイズ(mm)150×300 繰り返し・詰め替え対応
注意
※火気の近くで使用しないでください。
※水に溶けない為、排水溝や水洗トイレに流さない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする