※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス コーナー金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
幅W(mm)
16
穴数
4
注文コード
74133046
品番
A-1751
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
幅W・穴数
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途
コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
トラスコ品番
201-2074
形状
角
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上
質量(g)
76
タイプ
1
穴径(Φmm)
5
長さL(mm)
75
寸法A(mm)
26
耐荷重(kg)
40(2個)
寸法B(mm)
40
板厚(mm)
5
穴数
4
幅W(mm)
16