ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの 粘着テープ付メジャー
セッティングメジャー逆目盛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74133703
品番
STB25-03P
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
粘着テープ付フラットテープです。
カットが自由にできます。
数字を右から左に配置しています。
用途
作業台、機械などへの取り付けに
トラスコ品番
217-9232
材質
スチール
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.3
全長(mm)
3000
質量(g)
90
ピッチ(mm)
1(目盛)、10(数字)