ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの ロック付コンベックス
GGR19巾5.5mまさめ厚爪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74133737
品番
GGR19-55S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
尺相当目盛付です。
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途
あらゆる寸法測定に
仕様
0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付
トラスコ品番
220-1410
材質
テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
質量(g)
268
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
5.5
本体寸法(mm)
76×75×45
表示
ヨンゴーゴーピッチ:○
目盛仕様
尺相当
水平保持(m)
1.8
ロック
○
アズワン品番
65-2008-36
爪厚さ(mm)
1.5
目盛種別
両面