読み取りミスを防ぐ直読性に優れたミリ数字目盛です。 厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久デュラコートテープ仕様です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
ゴムのカバーがあり厚爪で丈夫なのと、目盛りの線が他メーカーに比べて細いので、精密な寸法が読み取りやすい。コンベックスでコンマを読む方にはおすすめします。この製品を使った後に別のを使うと線の太さを実感します。満点をつけたいところですが、この製品の売りにしている「DURA COAT」のロゴマークが150mm〜190mmにあり目盛りにかぶってしまっていて、その部分だけ非常に読み取りにくい。ロゴマークを小さくするか別の場所にしてほしい。