SL-L200H ビーポップ 幅床保護フィルム マックス 74133825 SL-L200H ビーポップ 幅床保護フィルム マックス 74133825 SL-L200H ビーポップ 幅床保護フィルム マックス 74133825 SL-L200H ビーポップ 幅床保護フィルム マックス 74133825 SL-L200H ビーポップ 幅床保護フィルム マックス 74133825

ビーポップ 幅床保護フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 74133825 品番 SL-L200H
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

キズに強くやぶれにくく、はがれにくい高耐久の保護フィルムです。
床、壁、ドア、手すりなど、頻繁に人が踏んだり触ったり、台車やモノが当たる箇所の表示物を、こすれ、はがれ、やぶれから守ります。
台車やフォークが通る場所でもはがれにくい強粘着フィルムです。
表示物の大きさにカットし表示物の上から貼り付けます。

用途人や台車やフォークリフトが通る床の表示の保護、ドアや手すり・設備回りなど人やモノが頻繁に触れる箇所の表示の保護 トラスコ品番246-0969 材質PET 幅(mm)250 透明 質量(g)900 長さ(m)8.5 1巻長さ(m)8.5
注意
※ビーポップで直接プリント・カットすることはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする