02008 ユニード オープンペール20 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134035 02008 ユニード オープンペール20 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134035

ユニード オープンペール20

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74134035 品番 02008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

片手でサッとフタが開きます。
ポリ袋止め付です。

商品タイプ本体+フタ 材質ポリプロピレン ホワイト フタの種類かぶせ式 容量(L)20 トラスコ品番230-3032 形状角型 高さ(mm)435 質量(g)870 奥行(mm)365 間口(mm)185 アズワン品番65-1929-53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74134035
2023-10-30
用途:
プラゴミ用
サービス業

プラスチックゴミ用のゴミ箱が汚くなってきたので、同じくらいの大きさを探してこちらを購入しました。前のより容量がありたくさん入りました。カップ麺のプラもそのままイン!白購入して清潔感あり。モノタロウで買って良かった商品のひとつです!

対象商品:
74134035
2022-02-11
用途:
事務所のゴミ箱として使用
教育・研究機関

とてもシンプルな形の白いゴミ箱なので、スタイリッシュに見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする