TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ふた無しゴミ箱
ユニード カクス
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74134044
品番
02013
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
上からゴミが見えません。
袋止め付きです。
容量(g)
12
質量(g)
580
材質/仕上
ポリプロピレン
間口(mm)
250
奥行(mm)
250
高さ(mm)
380
色
ホワイト
トラスコ品番
249-8688
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体