TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ふた無しゴミ箱
ユニード カクス
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74134096
品番
02018
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
上からゴミが見えません。
袋止め付きです。
容量(g)
7.3
質量(g)
440
材質/仕上
ポリプロピレン
間口(mm)
220
奥行(mm)
220
高さ(mm)
300
色
ブラック
トラスコ品番
249-8689
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体