ニューカラー便利バケツ10

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74134349 品番 02030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ホース止めやタオル掛けの付いた使い勝手の良いカラーバケツです。

容量(L)10.5 グリーン トラスコ品番230-4527 材質/仕上ポリプロピレン 高さ(mm)255 質量(g)500 外径(Φmm)345 アズワン品番65-1929-72 特性注ぎ口付、目盛付き 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74134349
2022-03-14
用途:
清掃用の水バケツ
有限会社 伸菱美装 様 (建設業・工事業)

何年も前からこの形を使ってました。今回は以前のものが壊れたのを期に、買い替えバケツを探していた所、同じ物を見つけました。まさか、同型がまだ有るのかと驚きました。いつも通りの使い易い形、大きさ、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする