TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペダル式ゴミ箱
消臭スリムペダル20型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74134358
品番
02009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
消臭と抗菌のW効果で臭いを防ぎます
用途
ゴミ箱
トラスコ品番
249-8682
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
450
質量(g)
1100
奥行(mm)
335
容量(L)
20
間口(mm)
200
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ