※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切り・たわし受け・ラック
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切りバスケット
シンクシンク水切りバスケットP-37
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74134428
品番
03012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
小物の水切りに便利でバスケットに引っ掛けられます。
水抜き栓付きです。
SIAA抗菌加工です。
用途
食器のつけ置きや漂白などにご使用ください
トラスコ品番
249-8669
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
230
色
ホワイト
高さ(mm)
130
質量(g)
535
奥行(mm)
370