TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切り・たわし受け・ラック
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切りバスケット
シンクシンクカトラリーポケットワイドP-15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74134437
品番
03015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
小物の水切りに便利です。
SIAA抗菌加工です。
用途
箸やスプーンなどの水切りに便利です
トラスコ品番
249-8676
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
150
色
ホワイト
高さ(mm)
90
質量(g)
85
奥行(mm)
65