※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

03033 シンクシンク水切りトレー TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134446 03033 シンクシンク水切りトレー TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134446

シンクシンク水切りトレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74134446 品番03033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

排水時はシンクにかけてお使いください。
SIAA抗菌加工です。

用途食器やコップの水切りにお使いください トラスコ品番249-8681 材質ポリプロピレン 幅(mm)300 ホワイト 高さ(mm)25 質量(g)360 奥行(mm)455

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする