※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切り・たわし受け・ラック
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切りトレー
シンクシンク水切りトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74134455
品番
03036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
排水時はシンクにかけてお使いください。
SIAA抗菌加工です。
用途
食器やコップの水切りにお使いください
トラスコ品番
249-8675
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
220
色
ホワイト
高さ(mm)
25
質量(g)
265
奥行(mm)
455