※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

02035 ユニード多段スリムペール2段 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134464 02035 ユニード多段スリムペール2段 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134464 02035 ユニード多段スリムペール2段 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134464 02035 ユニード多段スリムペール2段 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134464 02035 ユニード多段スリムペール2段 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134464

ユニード多段スリムペール2段

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74134464 品番02035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

上からもゴミを捨てることができます。
移動が楽なキャスター付です。
スリムタイプで省スペースで使えます。

ブラック フタの種類プッシュ式 容量(L)20 トラスコ品番244-7871 形状角型 質量(kg)2.5 高さ(mm)725 奥行(mm)295 間口(mm)205 耐荷重(kg)20 アズワン品番65-1929-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする