トップ工業
トップ工業の 腰袋/工具差し/携帯ケース
トップ工業の 工具差し
トップ工業の カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
カッター差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74134473
品番
TPC-101
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フレキシブルに可動するヒンジタイプで腰回りの邪魔をしません。
替刃用のホルダー付き。
利便性の高いカラビナDカン付きです。
カッターを収納できます。
用途
工具の持ち運びや腰回りの収納に
トラスコ品番
244-5132
材質
ポリエステル(生地)、鉄(金具)
色
黒
質量(g)
100
縦(mm)
240
横(mm)
75