トップ工業
トップ工業の 腰袋/工具差し/携帯ケース
トップ工業の ショルダーベルト
テープホルダー(大)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
74134525
品番
TPH-2
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
養生テープやガムテープの持ち運びに便利な吊り下げタイプのテープホルダーです。
用途
養生テープやガムテープの持ち運びに
トラスコ品番
244-5155
材質
ポリエステル(生地)、鉄(金具)
色
黒
質量(g)
30
横(mm)
150
最大長(mm)
240