78370 モバイルバッテリー ソーラーパネル付 レーザーロボ LEXIA用 シンワ測定 74134586 78370 モバイルバッテリー ソーラーパネル付 レーザーロボ LEXIA用 シンワ測定 74134586 78370 モバイルバッテリー ソーラーパネル付 レーザーロボ LEXIA用 シンワ測定 74134586 78370 モバイルバッテリー ソーラーパネル付 レーザーロボ LEXIA用 シンワ測定 74134586 78370 モバイルバッテリー ソーラーパネル付 レーザーロボ LEXIA用 シンワ測定 74134586 78370 モバイルバッテリー ソーラーパネル付 レーザーロボ LEXIA用 シンワ測定 74134586

モバイルバッテリー ソーラーパネル付 レーザーロボ LEXIA用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74134586 品番78370
参考基準価格(税別)¥10,170 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フル充電でリチウムイオン内蔵型のレーザーロボ2台分を充電できます。
レーザー以外の製品にもご使用になれます。
移動中など、屋外や電源の取れない場所にいる時に、ソーラーパネルで充電できます。
ソーラーパネルで充電した場合、約8時間で満充電となります(晴れ、直射日光下での最大効率時)。

用途移動中など、屋外や電源の取れない場所にいる時の電源に トラスコ品番249-6803 適合機種レーザーロボLEXIAシリーズ セット内容ソーラーパネル、USBケーブル(1m)、収納ケース 質量(g)520 縦(mm)325 横(mm)251

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする