簡易調整機能付きアジャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 74134656 品番 FLAT-FRB1002A01-M8
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。
ねじを回す必要はありません。
テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。
オープンカフェ等の屋外使用が可能です。
高さの調整幅は6mmです。
既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。

用途飲食店、オフィス、公共施設 トラスコ品番225-1672 セット内容ワッシャー 材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)6(調節) 質量(kg)適合8〜60(テーブル/4ヶ使用) 本体部:黒、ねじ部:シルバー 質量(g)58 全高(mm)49 寸法AM8 台座径(Φmm)38.5
注意
※取り付ける際は、ねじ込みきり、さらにクリックを越えるまでねじ込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする