※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GB-M32 マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32 LAMP(スガツネ工業) 74135103 GB-M32 マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32 LAMP(スガツネ工業) 74135103 GB-M32 マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32 LAMP(スガツネ工業) 74135103 GB-M32 マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32 LAMP(スガツネ工業) 74135103 GB-M32 マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32 LAMP(スガツネ工業) 74135103 GB-M32 マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32 LAMP(スガツネ工業) 74135103

マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74135103 品番GB-M32
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

マグナロックM32型(M32-M、BM、FM、FBM)のストライクプレート(付属品)をガラス扉に取り付けるためのブラケットです。
ガラス加工不要です。
ガラス扉に挟み固定するだけで簡単に取り付けできます。
そのため新築・改築問わず施工費を抑えられます。
適用ガラス厚:5+5mmまたは6+6mm強化合わせガラスです。

トラスコ品番225-0198 質量(g)3020
注意
※詳細は新製品デジタルブック(家具金物・建築金物)P.O3をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする