ニチフ
フェルール(500pcs)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(500個)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.75
注文コード
74137833
品番
NFG 0.75-10-BLU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途
軟銅のより線とスプリング式端子の接続に
トラスコ品番
226-3796
全長(mm)
16
色
青
寸法L(mm)
10
端子形状
棒形
寸法D(mm)
3.3
電線抱合範囲AWG(#)
20
材質(端子)
銅スリーブ
スタッド径(Φmm)
1.3
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.75
注意
※銅線専用です。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表