曜日別特売
NFG 1.5-8-BLK フェルール(500pcs) ニチフ 74137876

フェルール(500pcs)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(500個)適合電線範囲 撚線(mm2)1.5注文コード74137876品番NFG 1.5-8-BLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です

用途
軟銅のより線とスプリング式端子の接続に
トラスコ品番226-3793全長(mm)14寸法L(mm)8端子形状棒形寸法D(mm)3.7電線抱合範囲AWG(#)16材質(端子)銅スリーブスタッド径(Φmm)1.8適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
注意
※銅線専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする