TRMG450-5T NEWトラクッション(マグネットタイプ) 日東エルマテリアル 74138847 TRMG450-5T NEWトラクッション(マグネットタイプ) 日東エルマテリアル 74138847

NEWトラクッション(マグネットタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 74138847 品番 TRMG450-5T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
両端マグネット付きの無反射タイプです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2〜3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です

用途
工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に
自動車やフォークリフトのすり傷防止など
トラスコ品番220-6725 幅(mm)450 厚さ(mm)5 材質/仕上裏面:異方性マグネット、表面:ポリエチレンフィルム/ウレタンフォーム 黄/黒 質量(g)260 長さ(m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする