日本精器
日本精器の 圧縮空気清浄化機器
日本精器の エアドライヤ
熱風ヒータ用温度コントローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74138908
品番
BN-SJC-E-200
参考基準価格(税別)
¥44,280
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
つまみを回すだけで熱風温度を簡単に調整できます。
熱風ヒータ(SJシリーズ)専用の温度コントローラです。
トラスコ品番
257-4773
幅(mm)
100
高さ(mm)
65
質量(g)
700
奥行(mm)
155
電流(A)
10
電圧(V)
単相200
注意
※必ず、ヒータに圧縮空気を流してから通電してください。