SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK(新潟精機)の バイス
SK(新潟精機)の その他バイス
アルミピンバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74138978
品番
APV-0A
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。
用途
ピンゲージホルダに
トラスコ品番
236-0922
全長(mm)
91
材質/仕上
本体:アルミ、コレット:POM
質量(g)
30
対辺(mm)
14(ハンドル)
範囲(mm)
0.200〜0.500(保持)