SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK(新潟精機)の バイス
SK(新潟精機)の その他バイス
アルミピンバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74138987
品番
APV-10A
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。
用途
ピンゲージホルダに
トラスコ品番
236-2498
全長(mm)
105
材質/仕上
本体:アルミ、コレット:POM
質量(g)
65
対辺(mm)
21(ハンドル)
範囲(mm)
10.000〜10.50(保持)