SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK(新潟精機)の バイス
SK(新潟精機)の その他バイス
アルミピンバイス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
237-0316
注文コード
74139093
品番
APV-15B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
この商品は
トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。
用途
ピンゲージホルダに
トラスコ品番
237-0316
全長(mm)
111
材質/仕上
本体:アルミ、コレット:POM
質量(g)
80
対辺(mm)
24(ハンドル)
範囲(mm)
15.50〜16.00(保持)