片口アルミピンバイス 0.200-0.500

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74139346 品番 APV-8A-S
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。

用途ピンゲージホルダに トラスコ品番236-0958 全長(mm)87 材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM 質量(g)43 対辺(mm)17(ハンドル) 範囲(mm)8.000〜8.500(保持)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする