MBC-300LP メタルバークランプ ムラテックKDS 74145716 MBC-300LP メタルバークランプ ムラテックKDS 74145716 MBC-300LP メタルバークランプ ムラテックKDS 74145716 MBC-300LP メタルバークランプ ムラテックKDS 74145716 MBC-300LP メタルバークランプ ムラテックKDS 74145716 MBC-300LP メタルバークランプ ムラテックKDS 74145716

メタルバークランプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74145716 品番 MBC-300LP
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

片手での操作が可能なバークランプです。
クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。
90mmの大型パットで対象物を傷めません。

用途木工などでの締付・拡張・仮止めに トラスコ品番247-6735 全長(mm)520 材質(本体)アルミダイキャスト、PP樹脂 質量(g)1070 最大締付力(kg)350 アズワン品番65-2046-23 締め付け幅(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
工場の組立作業でアルミフレームを押し込む工程に使用
製造業

とても使いやすいです。ツマミを変えるだけで挟み込みと離す両方が利用できて便利です。アルミフレームをハンマーでたたいて押し込む作業の代用として利用しています。ハンマーよりも安全に利用できます。納品時に片方のパッドにひび割れがありましたが、すぐに交換していただけました。

対象商品:
74145743
2023-05-16
用途:
木材の圧着に使用
農・林・水産業

造りもしっかりしておりそうとうなちからでもこわれないとおもわれるしょうひんです。

対象商品:
74145734
2023-01-15
用途:
DIY作業
有限会社坂下商店 様 (農・林・水産業)

価格が少し安くなれば数を増やしたい
片づけ時の専用穴が有るといい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする