SH-02L セフティメタルホルダーZ ムラテックKDS 74145759 SH-02L セフティメタルホルダーZ ムラテックKDS 74145759

セフティメタルホルダーZ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番250-1268 注文コード74145759 品番SH-02L
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)43 材質アルミ・ABS樹脂 適合ベルト幅50mmまでは厚さ5.5mm以内、幅50〜60mmは厚さ2.4mm以内 適合機種KDSコンベックス19mm幅以上 用途コンベックス腰廻り携帯用 トラスコ品番250-1268
注意
※KDSプロネクストライト(PXL)には取付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする