ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの コンベックスその他関連用品
セフティメタルホルダーZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
250-1269
注文コード
74145768
品番
SH-02T
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
46
材質
アルミ・ABS樹脂
適合ベルト
幅40〜48mm、厚さ1〜2mm
適合機種
KDSコンベックス19mm幅以上
用途
コンベックス携帯用、ハーネス縦ベルトへの装着に
トラスコ品番
250-1269
注意
※KDSプロネクストライト(PXL)には取付けできません。