SC10SP 替棒型アタッチメント goot(太洋電機産業) 74146039 SC10SP 替棒型アタッチメント goot(太洋電機産業) 74146039

替棒型アタッチメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74146039 品番SC10SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番213-7155 適合機種SC-10 厚さ(mm)110(有効切断) 質量(g)209 タイプ弓型 奥行(mm)140(有効切断) 使用できるこて部SC-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする