goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の 吸取器・リワーク
goot(太洋電機産業)の はんだ吸取器
サービスステーション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74146179
品番
SVS800AS
参考基準価格(税別)
¥337,900
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
213-7158
幅(mm)
405
質量(kg)
8.4
高さ(mm)
235
奥行(mm)
240
電源(V)
100
消費電力(W)
670