タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの ホースコネクタ
コネクター(CG)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74146249
品番
XGZ0117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途
ホース内径12.0〜15mm、外径21.0mmまで対応
トラスコ品番
249-5369
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
70
質量(g)
35
適合ホース内径×外径(Φmm)
12〜15×21
適合ニップル
タカギ全製品