※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の セーバーソーブレード
木工用セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
74146285
品番
3942-228-7-SL-5P
参考基準価格(税別)
¥8,010
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
切れ味抜群で強靱です。
精密研磨歯で難削材にも抜群の食いつき、長寿命です。
バーコ独自の摩擦防止コーティング仕様です。
用途
木材の切断に
トラスコ品番
261-4008
材質
オールハイス(m
2
)特殊コーティング
形状
スロープ
厚さ(mm)
1
全長(mm)
228
質量(g)
190
山数
7
切断能力(mm)木材
20〜50
有効刃長(mm)
200