※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の セーバーソーブレード
超硬チップ付セーバーソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
74146303
品番
3946-228-3-ST-1P
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特製超硬刃を使用しています。
強靭で難削材にも喰い付きが良く、長寿命です。
用途
耐火レンガ、多孔コンクリート、レンガ、シボレックス、ガラス繊維、プラスチック合板など、建築および工業用材料などの切断に
トラスコ品番
261-5562
材質
特超硬刃
形状
ストレート
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
228
質量(g)
60
山数
3
切断能力(mm)
50以上(レンズ・ガラス繊維)
有効刃長(mm)
205