※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬チップ付セーバーソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74146319 品番3946-300-3-ST-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,930
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特製超硬刃を使用しています。
強靭で難削材にも喰い付きが良く、長寿命です。

用途耐火レンガ、多孔コンクリート、レンガ、シボレックス、ガラス繊維、プラスチック合板など、建築および工業用材料などの切断に トラスコ品番261-5561 材質特超硬刃 形状ストレート 厚さ(mm)1.3 全長(mm)300 質量(g)100 山数3 切断能力(mm)50以上(レンズ・ガラス繊維) 有効刃長(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする