BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 掃除/集塵
BOSCH(ボッシュ)の アダプタ(掃除/集塵)
吸じんアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74146714
品番
GDE18V-26D
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
電力は吸じんアダプターに直接装着するバッテリーから供給します。
ハンマードリルの吸じん作業に最適です。
用途
ハンマードリルの吸じん作業用
トラスコ品番
213-6992
適合機種
GBH2-26/28(F)、GBH18V-26D
セット内容
アダプター本体のみ
材質
ポリアミド樹脂(PA)
質量(kg)
1.7
アズワン品番
65-2007-64
注意
※電池パック・充電器は別売です。