FSN800 ガイドレール BOSCH(ボッシュ) 74146748 FSN800 ガイドレール BOSCH(ボッシュ) 74146748 FSN800 ガイドレール BOSCH(ボッシュ) 74146748 FSN800 ガイドレール BOSCH(ボッシュ) 74146748 FSN800 ガイドレール BOSCH(ボッシュ) 74146748 FSN800 ガイドレール BOSCH(ボッシュ) 74146748

ガイドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74146748 品番 FSN800
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。

用途直線切断、プランジカットに トラスコ品番219-4722 適合機種GKS18V-68C/GC、GKT18V-52GC、GST18V-LIS/LIB、GST160BCE(※GSTはジグソー用ガイドレールアダプタを併用) 材質アルミニウム 長さ(mm)800 質量(g)820

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする