BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削用部品
ガイドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74146766
品番
FSN1600
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途
直線切断、プランジカットに
トラスコ品番
219-4734
適合機種
GKS18V-68C/GC、GKT18V-52GC、GST18V-LIS/LIB、GST160BCE(※GSTはジグソー用ガイドレールアダプタを併用)
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1600
質量(g)
1640