日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74147509
品番
AFL-E5010J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥56,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バラストレス水銀灯500W以上の明るさです。
用途
屋内外の工事現場やイベントなどに
トラスコ品番
195-5037
セット内容
バイス、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)
3.5
色
グレー
電圧(V)
100
消費電力(W)
48
口金
E39
コード長さ(m)
10
最大口開き(mm)
95
色温度(K)
5000
電線仕様
VCT0.75
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内/屋外
LED寿命(時間)
50000
明るさ(Lm)
6850
電球の種類
LED
標準消費電力料金(円/h)
1.3
照射角度(°)
170
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74147509
AFL-E5010J
54009656
AFL-E5010J
エコビック投光器50W
日動工業
1台
¥
31,980
税込
¥
35,178
注文コードが変更になりました