日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74147518
品番
AFL-E5005JPN
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バラストレス水銀灯500W以上の明るさです。
用途
屋内外の工事現場やイベントなどに
トラスコ品番
195-5038
セット内容
バイス、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)
3
色
グレー
電圧(V)
100
消費電力(W)
48
口金
E39
コード長さ(m)
5
最大口開き(mm)
95
色温度(K)
5000
電線仕様
2PNCT0.75
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内/屋外
アズワン品番
64-8403-47
LED寿命(時間)
50000
明るさ(Lm)
6850
電球の種類
LED
標準消費電力料金(円/h)
1.3
照射角度(°)
170