日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74147527
品番
AFL-4005J
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
明るさ(Lm)
5560
消費電力(W)
42
電球の種類
LED
コード長さ(m)
5
使用場所
屋内/屋外
用途
屋内外の工事現場やイベントなどに
トラスコ品番
195-5030
セット内容
バイス、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)
2.8
色
グレー
電源(V)
100
口金
E39
最大口開き(mm)
95
色温度(K)
5000
電線仕様
VCT0.75
電源タイプ
電源コード式
アズワン品番
64-8403-58
LED寿命(時間)
50000
防水性
防雨
標準消費電力料金(円/h)
1.13
照射角度(°)
170