スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74147536 品番LEIS-200D-JW-50K
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水銀灯700W相当の明るさです。
枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。
サージプロテクター内蔵です。

用途外構照明・投光器・看板照明に トラスコ品番238-9793 セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)7.4 電源(V)100(50/60Hz) 電圧(V)100 消費電力(W)197/100V 電源コード(m)3 保護等級IP65 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75mm2×3芯 アズワン品番65-1856-65 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)26700 標準消費電力料金(円/h)4.93(100V) 照射角度(°)上下:70/左右:150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする