スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74147545 品番LEIS-200DIM-JW-50K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥227,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水銀灯700W相当の明るさです。
枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。
サージプロテクター内蔵です。

用途外構照明・投光器・看板照明に トラスコ品番238-9790 セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)7.8 電源(V)100(50/60Hz) 電圧(V)100 消費電力(W)15〜197/100V 電源コード(m)4.5 保護等級IP65 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75mm2×3芯 アズワン品番65-1856-66 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)26700 標準消費電力料金(円/h)0.38〜4.93(100V) 照射角度(°)上下:70/左右:150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする